Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED Tischleuchte 4 Stars mit Klemme silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-h5010643
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
h5010643
EAN/GTIN:
7612176073998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte 4 Stars mit Klemme silber
Produktdetails:
Arbeitsplatzleuchte mit großer Ausladung
Leuchtenarm ist stufenlos verstellbar
Leuchtenkopf horizontal und vertikal schwenkbar
sehr gute Ausleuchtung mit geringem Stromverbrauch
erhältlich in 2 Versionen: mit Fuß oder mit Klemme
Technische Daten:
Leistung: 7 W
Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
Spannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Lichtstrom: 400 Lumen
Lichtausbeute: 60 Lumen / Watt
Farbtemperatur: 5000 Kelvin (neutralweiß)
max. Beleuchtungsstärke: 836 Lux (Messabstand 40 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra): 82
Lebensdauer: 20000 Stunden
Ausladung: max. 670 mm
Höhe: max. 600 mm
Armlänge: 280 mm x 280 mm
Klemme: Spannweite 10 - 50 mm
Leuchtenkopf: 284 mm Länge x 45 mm Breite
Nettogewicht: 400 g
Material: ABS, Aluminium, Metall
Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
Modellkennung: 4star0000064x
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Kabellänge: 200 cm
Garantiezeit: 24 Monate
... >
Styro
>
Leuchten
>
LED Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzleuchte led 5000 k
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Büroleuchte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Tischleuchte 4 Stars mit Fuß schwarz
Hansa by styro
h5010640
ab € 29,89*
Ähnlich
LED Tischleuchte 4 Stars mit Fuß silber
Hansa by styro
h5010641
ab € 30,25*
Ähnlich
LED Tischleuchte 4 Stars mit Klemme schwarz
Hansa by styro
h5010642
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen