Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte Alu/KU schwarz H.720mm m.Tischklemme m.LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000483610
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     937-11
EAN/GTIN:
     4007735937119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Aluminium/Kunststoff · mit Tischklemme · mit Reflektor 800 mm, über 3 Gelenke individuell verstellbar · Armlänge oben 175 mm - unten 480 mm, Höhe max. 720 mm · Bedienfeld am Leuchtenkopf (Touch-Funktion) · mit Lichtsensor (automatische Anpassung der Lichtintensität zur Umgebung), leuchtet den Arbeitsplatz vor dem Monitor perfekt aus · Betriebsspannung 230 V · Lichtfarbe 3.000/4.000 Kelvin - neutralweiß, 6.000 Kelvin tageslichtweiß · Lichtstrom 700 - 750 Lumen ∙ Lebensdauer 30.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000h · Effizienzklasse F (Spektrum A bis G) · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen · die Lampen können nicht ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 230V · Leistung: 11,5W
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tischklemme
Farbe:
schwarz
Steckertyp:
F
Energieeffizienzklasse:
F
Material:
Aluminium/Kunststoff
Energieverbrauch:
11 kWh/1000h
Höhe:
720 mm
Leuchtmittel:
mit LED
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmlampe led, klemmlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 82,11*
€ 96,07*
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 100,07*
1 Tag
28
€ 5,45*
ab € 86,07*
€ 100,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,18*
€ 100,96*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 101,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.