Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H430xØ330mm 35l verz.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000491045
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7000-00
EAN/GTIN:
     4054773017860
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Stahlblech · feuerverzinkt · Wasserabfluss durch gelochtes Bodenblech · zur Montage an Wand und Pfosten · komplett mit Befestigungsschiene und Schlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5,1kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Ø:
330 mm
Höhe:
430 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,45*
ab € 72,14*
€ 95,34*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 72,44*
€ 95,79*
Lager 1690
12
€ 5,99*
ab € 72,00*
€ 97,69*
€ 4,95*
ab € 77,31*
€ 105,28*
7 Tage
16
€ 5,99*
ab € 78,56*
€ 106,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,11*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 15,03*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.