Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole Gluematic 5000 Klebeleistung ca.22 g/min 3-5 min 11mm STEINEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101024150
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     332716
EAN/GTIN:
     4007841332716
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
effiziente Wärmespeicherung für kabelloses und netzunabhängiges Arbeiten bis zu 20 Minuten · Dauerbetrieb mit Stromanschluss · elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik · Ladestation mit integrierter Abtropfschale · Doppelheizsystem für energiesparenden Standby-Betrieb und kurze Aufheizzeiten · mechanische Vorschubeinrichtung für Klebesticks zum zügigen und wohldosierten Kleben Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,33kg · Netzspannung: 220-240 V / 50 Hz · Nennaufnahmeleistung: 500W · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Klebeleistung:
ca. 22 g/min
Aufheizzeit:
3-5 min
Klebepatronen-Ø:
11 mm
Steckertyp:
F
Marke:
STEINEL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel, Heißklebepistolen, Klebepistolen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,25*
€ 57,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,41*
€ 57,17*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 47,16*
€ 60,25*
1 Tag
228
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 60,48*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,44*
€ 64,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
006808
ab € 6,03*
Zubehör
Steinel
70085
ab € 4,20*
Zubehör
Steinel
70087
ab € 4,22*
Zubehör
Steinel
006778
ab € 6,44*
Zubehör
Steinel
006815
ab € 6,20*
Zubehör
Steinel
076061
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.