| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9101024350 Herst.-Nr.: 006464 EAN/GTIN: 4007841006464 |
| |
|
| | |
| der professionelle Allrounder · durch die verbesserte Schwerpunktlage liegt das Gerät angenehmer in der Hand · Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,85kg Weitere Informationen: | | Lufttemperatur: | 80-630 °C | Luftmenge: | 150 / 150-300 / 300-500 l/min | Nennaufnahmeleistung: | 2200 W | Netzspannung: | 220-230 V / 50-60 Hz | Steckertyp: | F | Marke: | STEINEL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,50* | € 89,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,65* | € 89,45* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 79,79* | € 92,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,18* | € 92,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 81,01* | € 92,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|