Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne f.Bürodrehstuhl 9103482880-9103482884 höhenv.schwarz 2St./Karton


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9103482890
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7141 CHR
EAN/GTIN:
     4014296399331
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
Armlehne schwarz · passend für Bürodrehstühle 9103 482 880 , 9103 482 881, 9103 482 882, 9103 482 883, 9103 482 884, 9103 482 885, 9103 482 886, 9103 482 887
Weitere Informationen:
Ausführung:
höhenverstellbar
passend zu Drehstuhl:
9103 482 880-9103 482 884
passend für:
Bürodrehstuhl
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 37,77*
€ 48,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,78*
€ 48,76*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,55*
€ 49,52*
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 51,82*
1
€ 5,50*
ab € 39,36*
€ 52,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,55*
€ 56,58
pro Paar
ab 3 Paar
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paar
ab 4 Paar
€ 47,53*
€ 56,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,64*
€ 54,31
pro Paar
ab 6 Paar
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paar
ab 7 Paar
€ 45,61*
€ 54,28
pro Paar
ab 8 Paar
€ 45,60*
€ 54,26
pro Paar
ab 9 Paar
€ 45,59*
€ 54,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,96*
€ 53,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,77*
€ 44,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
NN400T20
ab € 202,51*
Sonstiges
Topstar
NN100.T200
ab € 190,79*
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,67*
Sonstiges
Topstar
NN100 T208
ab € 190,77*
Sonstiges
Topstar
NN100 T205
ab € 190,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.