Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR SUPPORT Ergonomischer Bürostuhl Synchronmechanismus Ohne Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8087721
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8087721
Artikel-Nr.:
     94QG7-8087721
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8550G26
EAN/GTIN:
     4014296957661
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
TOPSTAR Ergonomischer Bürostuhl Support SY. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Aufbauservice: Nein. Body Balance System: Nein. Breite Sitzfläche: 450 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 8 Stunden/Tag. Farbe: Blau. Fußtyp: Drehkreuz aus Metall. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 8550G26. Höhe Rückenlehne: 570 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Marke: TOPSTAR. Mechanik: Synchronmechanismus. Neigbar: Ja. Produktlinie: SUPPORT. Selbstmontage: Ja. Sitzhöhe einstellbar: Ja. Sitztiefe: 450 mm. Sitztiefeneinstellung: Ja. Spezieller Bandscheibensitz: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Ja. Stuhlgleiter: Nein. Stuhltyp: Ergonomiestuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Ja. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 550 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 420 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bandscheibendrehstuhl topstar, bandscheibendrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, BÜROSTUHL, DREHSTUHL, BÜRODREHSTUHL, BÜRODREHSESSEL, COMPUTERSTUHL, SCHREIBTISCHSESSEL, SCHREIBTISCHSTUHL, BÜROSTUHLE, BÜROSTÜHLE
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 105,91*
Lager 94QG7
6
€ 2,90*
ab € 86,97*
€ 106,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 87,35*
€ 106,14*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 83,68*
€ 106,55*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,00*
€ 108,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,34*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,82*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,71*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,60*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 23,57*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 28,8808*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 27,58*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,90*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,64*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.