Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischlampe Ku.H.max.500mm m.Tischklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9106483005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205202
EAN/GTIN:
     4002390061544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Metall/Kunststoff ∙ mit Tischklemme ∙ stufenlos dimmbar, 3 Bereiche getrennt einstellbar (vorne/hinten/alle Lichtquellen) ∙ mit 80° drehbarem Gelenkarm und dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf ∙ Armlänge unten 400 mm - oben 440 mm - Höhe max. 500 mm ∙ Betriebsspannung 220-240 V ∙ Lichtfarbe 6.500 Kelvin - tageslichtweiß ∙ Lichtstrom 2248 Lumen ∙ Lebensdauer 20.000 Stunden ∙ gewichteter Energieverbrauch 15 kWh/1000h ∙ Effizienzklasse D (Spektrum A bis G) Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 220-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischklemme
Farbe:
weiß
Steckertyp:
C
Energieeffizienzklasse:
D
Material:
Metall / Kunststoff
Energieverbrauch:
15 kWh/1000h
Höhe:
max. 500 mm
Leuchtmittel:
mit LED
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 141,46*
€ 162,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,51*
€ 165,81*
€ 5,50*
ab € 149,31*
€ 170,16*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 170,16*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 149,54*
€ 170,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.