Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Quarz-Batterie-Uhr Metall,lack.silber 1,5 V D.400mm Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9106486617
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     41.250.411
EAN/GTIN:
     4250594504071
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
Metallgehäuse, lackiert silber-metallic, RAL 9006 · Zifferblatt mit Zahlen Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Netzbetrieb
Farbe:
silber-metallic, RAL 9006
Ausführung:
Quarz-Batterie-Uhr
Zifferblatt:
Zahlen
Ø:
400 mm
Gehäuse:
Metall, lackiert
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wanduhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Großraumuhren, Quarz-Batterie-Uhren, Quarzuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,05*
€ 216,58*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,92*
€ 217,60*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 189,15*
€ 220,09*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 214,786*
€ 236,096*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,37*
€ 253,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,98*
€ 302,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 35,70*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 44,77*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 52,53*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 47,46*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 45,66*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 24,60*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 174,22*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 234,56*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 295,19*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 235,90*
Ähnlich
Peweta
51.012.515
ab € 156,53*
Ähnlich
Peweta
41.012.515
ab € 144,83*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 129,42*
Ähnlich
Peweta
41.250.421
ab € 188,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.