Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber-metallic 1,5V D.400mm Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9106486618
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.250.411
EAN/GTIN:
     4250594505566
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
Metallgehäuse, lackiert silber-metallic, RAL 9006 · Zifferblatt mit Zahlen Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
silber-metallic, RAL 9006
Ausführung:
Funkuhr
Zifferblatt:
Zahlen
Ø:
400 mm
Gehäuse:
Metall, lackiert
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Funkuhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 226,12*
€ 259,43*
Frei Haus
ab € 231,05*
€ 264,37*
Frei Haus
ab € 236,28*
€ 270,02*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,14*
€ 278,08*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,96*
€ 283,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,20*
€ 334,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
71.250.311
ab € 135,87*
Ähnlich
Peweta
81.250.311
ab € 160,28*
Ähnlich
Peweta
71.250.411
ab € 197,61*
Ähnlich
Peweta
81.250.411
ab € 226,98*
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 40,46*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 50,37*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 59,63*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 53,38*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 44,79*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 27,72*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 235,73*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 171,09*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 159,70*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 231,18*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 292,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.