Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer H1660xB300xT400mm STA alusilber feststehend o.Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9106493070
Herst.-Nr.:
     41633714
EAN/GTIN:
     4044917207806
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
(ohne Prospektfächer) · stabile Stahlkonstruktion, alusilber · Bestückung mit DIN A4 Prospekthaltern oder in Verbindung mit einem Fachteiler (Zubehör) für 2 Prospekte DIN lang · wahlweise auch mit Halogenleuchte (Zubehör) · B 300 x T 400 x H 1660, drehbar Ø 540 x H 1710 mm · es können bis zu 12 Prospektfächer (doppelseitig) eingesetzt werden Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: mit DIN A4 Prospekthaltern · Ausführung: feststehend
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
ohne
Breite:
300 mm
Farbe:
alusilber
Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1660 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,76*
€ 118,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 92,49*
€ 120,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,56*
€ 123,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,64*
€ 124,49*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,72*
€ 153,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 59,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694284
ab € 6,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694484
ab € 21,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633884
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.