Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Duragrip Meta f.harte BD B1200xL1100mm Form R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9107471361
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     18-1100
EAN/GTIN:
     4024591002867
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
für harte Böden · Stärke 1,8 mm · VAB®- Haftschicht · Farbe transparent · Material [PET] Polyethylenterephthalat, [PUR] Polyurethan · Oberfläche strukturiert, Unterseite: VAB®- Haftschicht, sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit · frei von schädlichen Weichmachern (z. B. Bisphenol A) · strukturierte Oberfläche, schützt den Boden vor Abnutzung und Kratzern · beständig gegen chemische Mittel, Öle und Fette · hohe Maßbeständigkeit und Abriebfestigkeit · niedriger Gleitwiderstand · schützt neben dem Boden auch die Umwelt und Ressourcen (Recyclingfähigkeit)
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1100 mm
Form:
R
Ausführung:
für harte Böden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, parkett bodenschutzmatte transparent, bsm haftschicht, bodenschutzmatten transparent, Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenschutzmatte, Fußbodenbelag
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,60*
€ 40,77*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,95*
€ 41,05*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 32,32*
€ 42,49*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 34,94*
€ 47,49*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,91*
€ 47,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 25,24*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 34,05*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 37,36*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 27,42*
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 23,41*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 31,91*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 33,88*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,41*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.