Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte DURAGRIP META, mit Noppen für Teppichböden, BxT 1500 x 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte DURAGRIP META
Bodenschutzmatte DURAGRIP META
Bodenschutzmatte DURAGRIP META
Bodenschutzmatte DURAGRIP META
Artikel-Nr.:
     103-659599
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     17-1500
EAN/GTIN:
     4024591002935
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatte DURAGRIP META, mit Noppen für Teppichböden, BxT 1500 x 1200 mm.

Kratzunempfindliche, strukturierte Oberfläche. Umweltschonend, da vollständig recyclingfähig. Geruchsneutral und frei von Weichmachern. Für Fußbodenheizung geeignet. Schwer entflammbar Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1.

Die umweltfreundliche und wiederverwertbare Matte poliert den Boden gekonnt auf. Unliebsame Kratzer oder Flecken werden kaschiert. Auch auf neuen Böden überzeugt die klare und kristalline Struktur mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz. Die Matte zeichnet sich durch eine sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit aus, sie ist zudem frei von schädlichen Weichmachern und somit geruchsneutral. Beständig gegen Lösungsmittel, Alkohole und Salze. Die stumpfen Ankernoppen (1,8 mm) auf der Unterseite greifen in den weichen Flor und sorgen für Halt.
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1200 mm
Material:
Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
befahrbar, bodenschützend, rutschhemmend
Einsatzbereich:
für Teppichböden
Mattenstärke:
2.1 mm
Produkttyp:
Bodenschutzmatten
Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent teppichboden ecogrip, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, 659599 49, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Matte, Matten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,68*
€ 51,39*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 39,66*
€ 51,77*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 43,14*
€ 55,88*
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,27*
€ 55,93*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 68,43*
€ 87,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 30,22*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 25,48*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 34,84*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 39,25*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 29,07*
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 24,76*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 33,50*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,45*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.