Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatikmatte Yoga Flat ESD f.harte BD B1200xL900mm Form R ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9107471380
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     63-0900
EAN/GTIN:
     4024591007824
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
für harte Böden · Stärke 2,0 mm · Farbe grau marmoriert · zuverlässiger Abbau von elektrostatischen Aufladungen (5 Jahre Ableitgarantie) · aus hochwertigem Kautschuk · erhöhte Sicherheit wegen hoher Brandschutzeigenschaften
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
900 mm
Form:
R antistatisch
Ausführung:
für harte Böden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,00*
€ 154,47*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 163,47*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 139,25*
€ 163,78*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,35*
€ 164,49*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,67*
€ 179,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
63-1100
ab € 156,43*
Sonstiges
RS Office
63-1300
ab € 183,45*
Sonstiges
RS Office
63-1500
ab € 205,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.