Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatikmatte Yoga Flat ESD f.harte BD B1200xL1300mm Form R ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9107471382
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     63-1300
EAN/GTIN:
     4024591007831
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
für harte Böden · Stärke 2,0 mm · Farbe grau marmoriert · zuverlässiger Abbau von elektrostatischen Aufladungen (5 Jahre Ableitgarantie) · aus hochwertigem Kautschuk · erhöhte Sicherheit wegen hoher Brandschutzeigenschaften
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1300 mm
Form:
R antistatisch
Ausführung:
für harte Böden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,76*
€ 211,19*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,45*
€ 212,09*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,73*
€ 232,68*
€ 2,95*
ab € 205,14*
€ 234,18*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,06*
€ 244,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
63-1100
ab € 156,43*
Sonstiges
RS Office
63-0900
ab € 132,00*
Sonstiges
RS Office
63-1500
ab € 205,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.