Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatikmatte Yoga Flat ESD f.harte BD B1200xL1500mm Form R ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9107471383
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     63-1500
EAN/GTIN:
     4024591007848
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
für harte Böden · Stärke 2,0 mm · Farbe grau marmoriert · zuverlässiger Abbau von elektrostatischen Aufladungen (5 Jahre Ableitgarantie) · aus hochwertigem Kautschuk · erhöhte Sicherheit wegen hoher Brandschutzeigenschaften
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1500 mm
Form:
R antistatisch
Ausführung:
für harte Böden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 205,19*
€ 227,56*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,05*
€ 237,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,87*
€ 238,49*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,55*
€ 262,80*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,56*
€ 273,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,67*
€ 325,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,17*
€ 323,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
63-1100
ab € 156,43*
Sonstiges
RS Office
63-0900
ab € 132,00*
Sonstiges
RS Office
63-1300
ab € 183,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.