Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtkassette silber f.Gurt-L.22m neongelb z.Wm.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9109489997
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     98-22Q-D10
EAN/GTIN:
     4045806016813
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibel einsetzbar · Gehäuse aus Aluminium, auch für den Außeneinsatz geeignet · drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an, das vermindert Gurtverschleiß · mit integrierter Viskosebremse für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes · H 215 x Ø 170 mm · Gurtlänge 10 m, bzw. 20 m
Weitere Informationen:
Gurtlänge:
22 m
Gurtfarbe:
neongelb
Gehäuse Farbe:
silber
Ausführung:
zur Wandmontage
Durchmesser:
170 mm
Höhe:
215 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Absperrsystem, Gurtkassetten, Wandgurte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,86*
€ 289,17*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 224,21*
€ 289,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,08*
€ 295,17*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 246,436*
€ 297,216*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,66*
€ 327,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.