Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtkassette silber f.Gurt-L.22m neongelb z.Wm.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340266
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     98-22Q-D10
EAN/GTIN:
     4045806016813
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibel einsetzbar · Gehäuse aus Aluminium, auch für den Außeneinsatz geeignet · drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an, das vermindert Gurtverschleiß · mit integrierter Viskosebremse für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes · H 215 x Ø 170 mm · Gurtlänge 10 m, bzw. 20 m
Weitere Informationen:
Gurtlänge:
22 m
Gurtfarbe:
neongelb
Gehäuse Farbe:
silber
Ausführung:
zur Wandmontage
Durchmesser:
170 mm
Höhe:
215 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Absperrsystem, Gurtkassetten, Wandgurte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 224,75*
€ 240,18*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 238,63*
€ 286,08*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 245,34*
€ 292,46*
18 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 245,546*
€ 294,636*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 275,01*
€ 328,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.