Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raupensteiger H1400/1000 mmSchaufel-GrL320xB460mm Alu.-Antrieb 48V Trgf70kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9110443903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CT070B
EAN/GTIN:
     4260625310205
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre
Aluminium, klappbarer Handbügel aus Edelstahl · elektrischer Raupen-Treppensteiger zum schonenden Transport über alle Treppenarten · robuster Elektromotor, inkl. 48 V / 2 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Haltegürtel · Ladezeit 3 Stunden · über Gummiraupen bewegt sich der Treppensteiger auch über Wendeltreppen und enge Treppenplattformen und ermöglicht problemlos leichte Richtungskorrekturen · Tragfähigkeit max. 70 kg, geringes Gewicht 15 kg · Schnelligkeit bis zu 45 Stufen/min. · mit selbstbremsendem Raupengetriebe · Schwere oder sperrige Lasten können von nur 1-Person bequem über Treppen oder Rampen transportiert werden. Der leistungsstarke Elektromotor unterstützt beim Steigen von Treppenstufen bis Stufenhöhe 210 mm. Steiggeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar, bei maximaler Beladung 28/34 Stufen/min. Einfache Umschaltung zwischen Stufen-Steiger und Transport auf ebener Fläche. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Elektroantrieb 48V · Radbreite: 30mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
70 kg
Höhe:
1400/1000 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Gewicht:
16,6 kg
Bereifung:
Harträder
Schaufellänge:
320 mm
Farbe:
silber/Alu
Schaufelbreite:
460 mm
Rad-Ø:
152 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A. | Explosionsgefährlich (E)
Weitere Suchbegriffe: Karren, Raupentreppensteiger, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.670,09*
€ 1.804,64*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.683,04*
€ 1.821,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.661,66*
€ 1.822,94*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.772,24*
€ 1.900,16*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.802,00*
€ 1.937,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,18*
€ 2.167,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.789,29*
€ 2.129,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.789,28*
€ 2.129,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.789,27*
€ 2.129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.732,82*
€ 2.062,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.732,81*
€ 2.062,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.732,80*
€ 2.062,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.732,79*
€ 2.062,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.732,78*
€ 2.062,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.713,56*
€ 2.039,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,04*
€ 2.002,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
AN-41
ab € 392,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.