Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066637, Raupentreppensteiger 70 kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1586109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0000000CT070B
EAN/GTIN:
     4260625310205
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066637, Raupen-Treppensteiger Dieser elektrische Raupen-Treppensteiger kann für den Transport aller Arten von Gütern über Gelände und Treppen eingesetzt werden. Über Gummiraupen bewegt er sich auch über Wendeltreppen und enge Treppenplattformen. Leichte Korrekturen in der Richtung erfolgen problemlos. ,Tragkraft: bis 70 kg , Schnelligkeit: bis zu 45 Stufen/Min. Ausstattung: , Einstellbarer Handbügel, Rollen , Raupen-Band , Schaufel , Gasfeder , Ein-/Aus-Knopf , Schalter nach oben/unten , Schalter: langsam/schnell , L-Positionierungs-Stift , Sicherung , LED-Lampe , Hauptschalter, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Tragkraft:
70 kg
Maße HxBxT:
1000x480x202 (Handbügel eingeklappt) mm
Maße Schaufel:
470x240 mm
Steiggeschwindigkeit langsam:
4,7 Meter/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell:
14,7 Meter/Min.
Batterie:
Litihum-Ionen 48 V-2 Ah
Motor:
120 W
Räder-Ø:
152 mm
Gewicht:
13,6 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: RAUPENTREPPENSTEIGER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.599,35*
€ 1.740,26*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.665,46*
€ 1.783,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.695,38*
€ 1.799,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.649,73*
€ 1.801,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.709,53*
€ 1.814,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.783,56*
€ 2.122,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.767,75*
€ 2.103,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,52*
€ 2.042,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,99*
€ 2.009,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,46*
€ 1.981,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
AN-41
ab € 347,89*
Zubehör
k.A.
AN-40
ab € 458,44*
Zubehör
DM-System
AN-51
ab € 693,29*
Zubehör
DM-System
AN-23
ab € 41,92*
Zubehör
DM-System
AN-43
ab € 517,58*
Zubehör
DM-System
AN-22
ab € 131,22*
Zubehör
DM-System
AN-11
ab € 146,91*
Zubehör
DM-System
AN-12
ab € 187,90*
Zubehör
DM-System
AN-19
ab € 188,30*
Zubehör
DM-System
AN-42
ab € 597,63*
Zubehör
DM-System
AN-14
ab € 119,47*
Zubehör
DM-System
AN-10
ab € 166,83*
Zubehör
DM-System
AN-15
ab € 187,75*
Zubehör
DM-System
AN-18
ab € 120,24*
Zubehör
DM-System
AN-17
ab € 262,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.