Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 20l L600xB400xH155mm PE m.PE-Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9130466961
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2001-A
EAN/GTIN:
     4260281965481
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette · Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-380 und Ü-Zeichen. Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 50kg · Gewicht: 3kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
20 l
Farbe:
schwarz
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Ausstattung:
mit PE-Lochplatte
Material:
Polyethylen
Höhe:
155 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 95,67*
€ 119,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,71*
€ 120,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,35*
€ 120,78*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 88,08*
€ 126,70*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,89*
€ 141,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2010-A
ab € 153,87*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2012-A
ab € 48,77*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2002-A
ab € 58,23*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2004-A
ab € 75,30*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2006-A
ab € 80,98*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2008-A
ab € 127,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.