Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.universelle Anwendungen 200l/min 230V 50 Hz Tauchtiefe 1200mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9132488513
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     F460/EX/F430S 460.20.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Elektro-Hydraulikpumpe
Edelstahl für Universelle Anwendungen · zum Einsatz im Lebens- und Genussmittelbereich, Kosmetik, Pharmazie, Farben und Lacke · Werkstoff: Edelstahl 1.4571, zugelassen für Zone 0, Rohr-Ø 41 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung · Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼") A · Kollektormotor, 460 Watt, 230 Volt/50 Hz, IP55 mit Unterspannungsauslösung, explosionsgeschützt nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG · 5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker · Pumpenset inklusive · 2 m Universalschlauchleitung DN 21, elektrisch leitfähig eingebunden mit Schlauchfassung aus Edelstahl, Zapfpistole Edelstahl, Dichtung PTFE/FEP · Fassverschraubung PP, elektrisch leitfähig · Massekabel Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchlänge: 2m · Gewicht: 11,6kg · Spannung: 230 V 50Hz · Rohr-Ø: 41mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Pumpen-Set
Fördermenge:
200 l/min
Leistung:
460 W
Tauchtiefe:
1200 mm
Temperaturbereich:
100 °C
Viskosität:
600 mPa.s
Förderhöhe:
9,5 m
Ausführung:
für universelle Anwendungen
Material:
Edelstahl
Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole:
50 l/min
Marke:
FLUX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrohydraulisches Antriebsaggregat, Elektrohydropumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, explosionsgeschützte Pumpen, behälterpumpen flux, akkupumpe, Behälterpumpen, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 2.211,86*
€ 2.381,44*
Lager 1690
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.353,68*
€ 2.461,44*
7 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2.356,10*
€ 2.463,77*
7 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2.362,96*
€ 2.474,54*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3.129,63*
€ 3.249,80*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.461,44*
€ 2.929,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.414,72*
€ 2.873,52
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 2.414,71*
€ 2.873,50
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 2.414,70*
€ 2.873,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.366,36*
€ 2.815,97
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 2.366,35*
€ 2.815,96
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 2.366,34*
€ 2.815,94
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 2.366,33*
€ 2.815,93
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 2.366,32*
€ 2.815,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.353,68*
€ 2.800,88
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flux
F460EX/F424S 46024010
ab € 1.963,85*
Ähnlich
Flux
F460EX/F424S 46024012
ab € 1.985,66*
Ähnlich
Flux
FEM 4070/ F430 AL 407.10.010
ab € 848,57*
Ähnlich
Flux
FEM 4070/ F430 AL 407.10.012
ab € 868,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.