Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 75l/min 200 V Tauchtiefe 1000mm nur Pumpe LUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9132488920
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0201-502
EAN/GTIN:
     4250155195182
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · In zwei Ausführungen lieferbar: · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 200V · Rohr-Ø: 32mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
nur Pumpe
Fördermenge:
75 l/min
Tauchtiefe:
1000 mm
Temperaturbereich:
50 °C
Viskosität:
300 mPa.s
Förderhöhe:
7 mWS
Ausführung:
für dünnflüssig Medien
Material:
PP
Marke:
LUTZ
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen behälterpumpe, tauchrohr, fasspumpe säuren, Behälterpumpen, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,51*
€ 475,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,45*
€ 489,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,94*
€ 495,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,92*
€ 514,20*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,69*
€ 588,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,71*
€ 700,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,69*
€ 683,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 574,68*
€ 683,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 574,67*
€ 683,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,16*
€ 668,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 562,15*
€ 668,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 562,14*
€ 668,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 562,13*
€ 668,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 562,12*
€ 668,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,90*
€ 661,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,69*
€ 636,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 384,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.