| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9133466821 Herst.-Nr.: JUT27603RD EAN/GTIN: 4036361011825 |
| |
|
| | |
| aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet · außen rot pulverbeschichtet · im Brandfall schmilzt die Sicherung, der Deckel klappt mittels Federkraft zu, das Feuer erlischt · die Schmelzsicherung kann leicht ersetzt werden Weitere Informationen: | | Inhalt: | 13,0 l | Farbe: | rot | Material: | Stahlblech | Ø: | 300 mm | Füllmenge: | 8 l | Höhe: | 310 mm | Marke: | JUSTRITE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: waschbehälter stahl, tauchbehälter, Schadstoffbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,63* | € 146,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 120,83* | € 146,14* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,36* | € 146,80* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 114,93* | € 149,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,11* | € 194,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|