Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasch- u.Tauchbehälter 13,0l Stahlbl.D300xH310mm JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1342090
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JUT27603RD
EAN/GTIN:
     4036361011825
Suchbegriffe:
Tauch-Behälter
Tauchbehälter
Wasch-Behälter
Waschbehälter
aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet · außen rot pulverbeschichtet · im Brandfall schmilzt die Sicherung, der Deckel klappt mittels Federkraft zu, das Feuer erlischt · die Schmelzsicherung kann leicht ersetzt werden
Weitere Informationen:
Inhalt:
13,0 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
300 mm
Füllmenge:
8 l
Höhe:
310 mm
Marke:
JUSTRITE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbehälter stahl, tauchbehälter, Schadstoffbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,51*
€ 144,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 120,71*
€ 144,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 145,06*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 147,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 114,82*
€ 147,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
JUT27902Z0
ab € 276,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.