| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9136466543 Herst.-Nr.: 8059-00 PB RAL5013 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Einflügeltür · für den Außenbereich · aus Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel, pulverbeschichtet · passend für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit praktischem pulverbeschichtetem Klemmring zur Sackbefestigung · Verriegelung durch Dreikantschloss (Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel) · Ø 430 x H 985 mm · Einwurföffnung-Ø 380 mm · Gewicht 24 kg Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 380mm · Gewicht: 24kg · Ø: 430mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Farbe: | kobaltblau, RAL 5013 | für Säcke Inhalt: | 120 l | Höhe: | 985 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 194,22* | € 265,56* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,36* | € 286,71* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,97* | € 286,99* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,41* | € 288,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,6824* | € 291,9324* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|