Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.200/250mm 6Längs-/14Quertrennwände f.Schrank-B.1005mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9140429337
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.270.000
EAN/GTIN:
     7630022305451
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
6 Längs-/14 Quertrennwände
Fronthöhe:
200/250 mm
für Schrankbreite:
1005 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,20*
€ 123,20*
10 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 125,72*
Lager 1690
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 127,90*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 73,91*
€ 128,03*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 133,76*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 127,90*
€ 152,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 125,06*
€ 148,82
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 125,04*
€ 148,80
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 125,03*
€ 148,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 119,45*
€ 142,15
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 119,44*
€ 142,13
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 119,43*
€ 142,12
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 119,41*
€ 142,10
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 119,40*
€ 142,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 115,29*
€ 137,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 100,79*
€ 119,94
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.