Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,6 Längsteiler/14 Trennbleche,f. Front H 200/250mm,B 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501112
501112
Artikel-Nr.:
     827-501112
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56270000
EAN/GTIN:
     7630022305451
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Trennwand
  • 6 Längsteiler + 14 Trennbleche
  • passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm
  • Breite 900 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1005 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trennwand
Breite:
900 mm
für Fronthöhe:
200-250 mm
für Schrankbreite:
1005 mm
Schubladenbreite:
900 mm
Trennwände Anzahl:
6 Stück
Steckwände Anzahl:
14 Stück
Gewicht:
5.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,20*
€ 123,20*
Lager 827
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 125,72*
20 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 127,90*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 73,91*
€ 128,03*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 133,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.