Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L560xB390mm RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9141456145
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM3956
EAN/GTIN:
     4040376956194
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
für Schbladen B 390 x T 560 mm
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Länge:
560 mm
für Schubladenhöhe:
90-180 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: antirutschmatte rau, anti rutsch-matte, Antirutschmatten, Gummimatte, Gummimatten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 10,70*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 11,77*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 11,86*
15 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 9,18*
€ 12,13*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.