Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehocker m.Rl.PU-Schaum schwarz Sitz-H.420-545mm MEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9146454562
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09062
EAN/GTIN:
     4260046923138
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
mit Rollen · Sitzfläche PU-Schaum · Sitz-Ø 330 mm · Sitzhöhenverstellung 420-545 mm · Gasfederhöhenverstellung · mit Tellerfuß aus Stahl · 5 Lenkrollen mit Feststeller · Ablageschale (Zubehör)
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzfläche:
PU-Schaum
Sitzhöhenverstellung:
420-545 mm
Farbe:
schwarz
Sitz-Ø:
330 mm
Marke:
MEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 99,85*
€ 118,03*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,82*
€ 118,15*
1 Tag
14
€ 5,45*
ab € 102,04*
€ 120,25*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 101,85*
€ 120,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 121,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
13333
ab € 23,84*
Zubehör
Mey Systems
13333
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.