| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9146454650 Herst.-Nr.: 11193 EAN/GTIN: 4260046924647 |
| |
|
| | |
| besonders robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005,Tragfähigkeit max. 200 kg · mechanische Höhenverstellung per Handrad von 550-770 mm · großer Sitz und Rückenlehne aus gepolstertem Kunstleder, leicht abwaschbar · Rückenlehne pendelnd gelagert, höhenverstellbar · platzsparend zusammenklappbar · mit Bodengleitern · kleine Rollen für einfachen Transport Weitere Informationen: | | Gestell Farbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 550-770 mm | Gestellausführung: | Stahlrohr | Sitzfläche: | Kunstleder | Marke: | MEY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,05* | € 241,58* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,24* | € 241,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,25* | € 247,21* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 217,63* | € 264,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,97* | € 276,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|