Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS9mm schwarz PVC gerippt COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455420
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL010001
EAN/GTIN:
     5060087950143
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
gerippt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,84*
€ 30,43*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,33*
€ 30,95*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 24,93*
€ 31,47*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,90*
€ 31,77*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 35,15*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 132,93*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,97*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 114,72*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 48,84*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,57*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,88*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 20,71*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,35*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 253,82*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 18,792*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 356,62*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 143,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.