Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 900 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Artikel-Nr.:
     103-716817
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SD010701
EAN/GTIN:
     5060087956725
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 900 x 600 mm.

Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Klasse Cfl-s1 eingestuft. Resistent gegen Öle und Fette. Reduzieren Ermüdungserscheinungen. Abgeschrägte Ränder reduzieren Stolpergefahren.

Die DECKPLATE ist eine zweilagige Anti-Ermüdungsmatte, die aus einer PVC-geschäumten Unterseite und einer sehr widerstandsfähigen PVC-Oberseite besteht. Die Oberseite der Industriematte ist selbstlöschend und die Tränenoberfläche bietet zusätzlichen Schutz vor Rutschunfällen. Das hohe Anti-Ermüdungsrating der DECKPLATE zeigt die herausragenden Eigenschaften dieser Matte gegen die Folgen von langen Stehphasen am Arbeitsplatz auf. Alle Seiten mit abgeschrägten Kanten. Beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien - bitte fragen Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 6,7 kg/m².
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
14 mm
Material:
PVC, Neopren, geschäumt
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz, gelb
Länge:
900 mm
Gewicht:
4 kg
Flächengewicht:
6.7 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, lxbxh 900 x 600 x 14 mm antiermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 716817 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,63*
€ 75,91*
Lager 103
25
Frei Haus
ab € 57,48*
€ 75,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 78,94*
€ 6,90*
ab € 59,98*
€ 82,25*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,07*
€ 86,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 39,77*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 30,33*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 45,95*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 38,61*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,45*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,44*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,55*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,74*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,96*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 51,41*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 38,09*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 18,10*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 470,74*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 10,768*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 351,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.