Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS9mm grau Vinylschaum COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9149455422
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060001
EAN/GTIN:
     5060087950259
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
gerippt
Farbe:
grau
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
9 mm
Material:
Vinylschaum
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte grau, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 17,99*
€ 25,79*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 19,87*
€ 26,40*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 22,68*
€ 30,00*
7 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 22,31*
€ 30,52*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 35,71*
€ 46,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 134,07*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,98*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 115,30*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,39*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,90*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,77*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,84*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,23*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 469,48*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 10,758*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 351,69*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 142,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.