Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe 2 Stufen Alu.o.Sicherheitsbügel MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9150460150
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     055002
EAN/GTIN:
     4031405550025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 2-stufig
klappbar · hohe Standfestigkeit durch stabile Doppelholme · sicherer Stand durch besonders großflächige, trittsichere Stufen 205 mm tief, obere Trittfläche B 360 x T 205 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · rutschfeste Kunststoffschuhe · platzsparend in der Aufbewahrung · Zusammengeklappt nur 85 mm tief. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2400 mm
Plattformhöhe:
420 mm
Gewicht:
5,0 kg
Ausstattung:
ohne Sicherheitsbügel
Außenbreite:
550 mm
Marke:
MUNK
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, günzburger klapptreppe, Aufstiegshilfe, Leitern, Sicherheitstreppen, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 178,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,45*
€ 178,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,59*
€ 180,48*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,22*
€ 182,00*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,01*
€ 217,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.