Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Stufen 1 beids.begehbar H.200mm Warzenblech MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9150460499
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     050031
EAN/GTIN:
     4031405500310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufen und große Trittfläche aus Aluminium-Warzenblech · Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Grundflächenbreite: 590mm · Grundflächentiefe: 370mm · Ausstattung: Warzenblech · max. Gesamtbelastung: 150kg · Ausführung: beidseitig begehbar · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
1
Arbeitshöhe bis ca.:
2200 mm
Podesthöhe:
200 mm
Plattformbreite:
550 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Gewicht:
3 kg
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,75*
€ 83,49*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,23*
€ 84,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 84,11*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,34*
€ 84,21*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,69*
€ 103,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.