Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter Alu.Sprossen 4x3 geklappt H900xB700xT300mm HYMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9150461065
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     414312
EAN/GTIN:
     4019502361126
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · vielseitig einsetzbar, kompakte Transportabmessungen · Sprossen aus Walzprofil · 2 Quertraversen für sicheren Stand · leicht bedienbare, in jeder Position automatisch einrastende Stahl-Bügelgelenke · rutschsichere Leiterschuhe · mit wenigen Handgriffen als Stehleiter oder Anlegeleiter einsetzbar · max. Gesamtbelastung 150 kg · Anwendung: Für die Verwendung der Vielzweckleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten. Weitere technische Eigenschaften: · Länge als Anlegeleiter: 3470mm · Tiefe geklappt: 300mm · Länge als Arbeitsbühne: 1400mm · Länge als Stehleiter: 1700mm · Höhe als Arbeitsbühne max.: 900mm · Höhe geklappt: 900mm · Breite geklappt: 700mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
4 x 3
Gewicht:
15,5 kg
Ausführung:
inkl. Plattform
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
HYMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,20*
€ 206,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,35*
€ 260,56*
€ 4,90*
ab € 234,13*
€ 282,25*
11 Tage
12
Frei Haus
ab € 236,95*
€ 285,19*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,22*
€ 285,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,91*
€ 340,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,55*
€ 331,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 262,67*
€ 312,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,52*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,27*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,23*
Zubehör
Hymer
0079639
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.