Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe 3 Stufen Alu.m.Anti-Rutschbelag u.Sicherheitsbügel ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9150462029
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41928
EAN/GTIN:
     4003866419289
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe
Aluminium, klappbar · konische Bauweise für optimale Standsicherheit · tiefe, trittsichere Stufen mit rutschfestem Gummibelag · kräftige Zwillingsholme und stabile zug- und druckfeste Aussteifungen sorgen für hohe Tragfestigkeit · sicherer Stand auf großflächigen Stufen 360 x 230 mm · zusammengeklappt - minimaler Platzbedarf · entspricht der Norm EN 14 183 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2700 mm
Plattformhöhe:
700 mm
Gewicht:
8,4 kg
untere äußere Breite Stützteil:
560 mm
untere äußere Breite Aufstieg:
485 mm
Ausstattung:
mit Anti-Rutschbelag u. Sicherheitsbügel
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter zarges 3stufen, alu-leiter, alu-leiter 3 stufen, Aufstiegshilfe, Leitern, Sicherheitstreppen, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,02*
€ 396,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,65*
€ 396,14*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,74*
€ 396,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,70*
€ 398,57*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 322,20*
€ 404,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,27*
€ 471,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,02*
€ 449,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 378,00*
€ 449,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,74*
€ 439,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 369,72*
€ 439,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 369,71*
€ 439,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,81*
€ 431,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,74*
€ 395,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.