| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9172466312 Herst.-Nr.: 00 001 EAN/GTIN: 4030704000019 |
| |
|
| | |
| automatische Aufrollfunktion durch Federautomatik und Schleifring · vollisolierte Ausführung mit Überhitzungsschutz · Schutzart IP 24 · Schutzkontakt-Stecker und -kupplung, 230 V · Kabel H05VV-F3G 1,5 mm² · mehrere Arretierungsmöglichkeiten zum Arbeiten mit gewünschter Kabellänge · Arretierung abschaltbar · mit schwenkbarer Montageplatte zur Wand- oder Deckenbefestigung Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10 m | Kabel: | H05VV-F3G 1,5 mm² | Steckertyp: | F | Schutzart: | IP 24 | Stromstärke: | 10 A | Ausführung: | automatisch | Netzspannung: | 230 V | Marke: | RAPID | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,82* | € 161,97* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,79* | € 163,12* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 139,55* | € 170,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,10* | € 170,70* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,786* | € 171,676* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|