Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller H 05 VV-F3G Kabel-L.10m autom.Schutzart IP 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1279058
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     00 001
EAN/GTIN:
     4030704000019
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 10m
kabelaufroller
rapid kabelaufroller
automatische Aufrollfunktion durch Federautomatik und Schleifring · vollisolierte Ausführung mit Überhitzungsschutz · Schutzart IP 24 · Schutzkontakt-Stecker und -kupplung, 230 V · Kabel H05VV-F3G 1,5 mm² · mehrere Arretierungsmöglichkeiten zum Arbeiten mit gewünschter Kabellänge · Arretierung abschaltbar · mit schwenkbarer Montageplatte zur Wand- oder Deckenbefestigung
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Kabel:
H05VV-F3G 1,5 mm²
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP 24
Stromstärke:
10 A
Ausführung:
automatisch
Netzspannung:
230 V
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 167,42*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,72*
€ 167,57*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 138,93*
€ 170,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,62*
€ 171,02*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 140,096*
€ 171,986*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.