| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9180487110 Herst.-Nr.: SET 1605 EAN/GTIN: 4025897500071 |
| |
|
| | |
| für Kunststoffbänder 16 mm · für den professionellen Einsatz · Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar · fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten, Bandbremse, verstellbar für Kunststoffband mit Kerninnen-Ø 200, 280 und 406 mm · PP-Kunststoffband geprägt schwarz, 2000 m, 16 x 0,5 mm, Kerninnen-Ø 406 mm · 2000 Stück Verschlusshülsen 16 x 28 mm, blank · Durchschubstab, als Hilfsmittel zum Durchschieben der Bänder bei Paletten oder großen Packstücken Alle Komponenten können einzeln bestellt werden. Verschlusshülsen - Preis per VE Durchschubstab - Preis per VE Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Durchschubstab Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 16 mm | Bandlänge: | 2000 m | Ausführung: | für PP-Kunststoffband | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, Umreifungssets |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 311,96* | € 382,27* | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 342,87* | € 396,98* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 345,1976* | € 397,3676* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 389,04* | € 447,69* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 388,45* | € 449,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|