| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9190491529 Herst.-Nr.: BM 80-1 EAN/GTIN: 4250912304451 |
| |
|
| | |
| sinnvoll für Ecken von Gängen und Räumen · lässt gehende und fahrende Personen vorausschauend um die Ecke blicken, so werden Unfälle vermindert und die Sicherheit erhöht Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 90 Grad Sichtfeld Weitere Informationen: | | Ø: | 800 mm | max. Beobachterabstand: | 8-12 m | Gewicht: | 0,65 kg | zu überblickender Bereich: | 10-15 m² | Marke: | DANCOP | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,18* | € 58,74* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,56* | € 58,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,83* | € 59,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 47,39* | € 59,98* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,53* | € 62,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|