| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9192490074 Herst.-Nr.: AS 144 RW EAN/GTIN: 4050576059496 |
| |
|
| | |
| rund Ø 76 mm · mit Dreikantschloss und Bodenhülse · feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß, RAL 9010 HR · mit 3 rot reflektierenden Streifen Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Mit Dreikantschloss und Bodenhülse | Material: | Stahl | Farbe: | rot-weiß | Höhe über Flur: | 900 mm | Ausführung: | mit Spitzkappe | Ø: | 76 mm | Marke: | URBANUS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Poller |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,00* | € 180,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,24* | € 180,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 148,90* | € 181,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,41* | € 181,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 147,68* | € 185,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|