Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur D.60mm Zum Aufdübeln m.Abschlusskappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9192490166
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-060-03-0001
EAN/GTIN:
     4050576003932
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
rund · Edelstahl geschliffen · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen · Ø 60 mm - mit Abschlusskappe · Ø 76 mm - mit Kettenkopf · Höhe über Flur 900 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Aufdübeln
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Abschlusskappe
Ø:
60 mm
Marke:
URBANUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,96*
€ 153,52*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 116,43*
€ 153,67*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,27*
€ 154,50*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 128,09944*
€ 158,41944*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,15*
€ 160,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-04-0024
ab € 146,82*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0035
ab € 129,70*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-05-0013
ab € 162,61*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0013
ab € 125,83*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-01-0017
ab € 88,61*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-03-0004
ab € 156,94*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-01-0002
ab € 122,57*
Ähnlich
Urbanus
2-14-102-04-0019
ab € 218,11*
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-01-0007
ab € 110,11*
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-03-0011
ab € 154,63*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-05-0004
ab € 196,83*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-04-0001
ab € 163,00*
Ähnlich
Urbanus
AS-44/840944/2-14-076-04-0012
ab € 159,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.