Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D445xH900mm schwarzgrau m.Dach ASA-Kunststoff VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9194491238
Herst.-Nr.:
     20052
EAN/GTIN:
     4030695200528
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
aus Kunststoff · mit Schutzdach, inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung · robust und sehr witterungsbeständig · hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil · mit verzinktem Sieb und Aluminium-Einlegeteil zur Sandreduzierung · optional mit Bodenronde als Diebstahlsicherung (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,2kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzgrau
Ausführung:
mit Dach
Material:
ASA-Kunststoff
Ø:
445 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Standascher, var kunststoff standascher, kegel standascher, var kegel-standascher, Abfallentsorgung, Ascher
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 98,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 101,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,32*
€ 106,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 82,32*
€ 106,18*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,77*
€ 198,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
116720
ab € 36,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 56,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2009
ab € 77,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2007
ab € 79,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2006
ab € 71,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2008
ab € 77,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.