| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9194491315 Herst.-Nr.: 7038-15 EAN/GTIN: 4040136781547 |
| |
|
| | |
| zum Einbetonieren · Ständermaße H 1500 x B 60 x T 60 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 13kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 35 l | Farbe: | kobaltblau, RAL 5013 | Ausführung: | ungelocht mit Rechteckständer | Ø: | 340 mm | Höhe: | 420 mm | Marke: | RENNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,92* | € 277,63* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 212,39* | € 287,03* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,70* | € 294,95* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,83* | € 302,39* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,078* | € 313,848* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|