| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9194491365 Herst.-Nr.: 7038-20PB EAN/GTIN: 4040136782049 |
| |
|
| | |
| komplett mit Befestigungsschiene · zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 9kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 35 l | Farbe: | kobaltblau, RAL 5013 | Befestigungsart: | Befestigungsschiene | Ausführung: | ungelocht | Ø: | 340 mm | Höhe: | 475 mm | Marke: | RENNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,61* | € 181,83* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,57* | € 181,84* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,05* | € 182,65* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,80* | € 184,64* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,83* | € 205,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|