Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkoffer 73 SN-VM B450xH360xT140ca.mm schwarz WITTE PLUSGUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370125
Hersteller:
     Witte Technology
Herst.-Nr.:
     7200020
EAN/GTIN:
     4251459134839
Suchbegriffe:
ADR-Ausrüstungsset
GGVS-Koffer
Gefahrgutkoffer
Arbeitsschutzbrille
Inhalt:· Panorama-Vollmaske mit unzerbrechlicher Schutzscheibe, Einatmungsventil DIN 3183, 2 Ausatmungsventilen, Ausführung Natur-Kautschuk· Kombinationsfilter A2B2E2K2-Hg-P3 nach DIN 14387· 1 Paar Chemikalien-Schutzhandschuhe aus Nitril, EN 374/388· Augenspülflasche 200 ml sterile Kochsalzlösung 0,9% zum Ausspülen von Fremdkörpern gemäß DIN 15154-4 (4000 386 418)· Schutzbrille dichtschließend, beschlagfrei, volltransparent mit Gummizug· Schutzstiefel schwarz, Gr. 47, Schafthöhe 28 cm· Schutzoverall Gr. XL, KAT3, Typ 3+5 mit Reißverschlussabdeckleiste, doppelläufigem Reißverschluss, Kapuze, Taillen-, Arm- und Beingummi, weiß, Ausführung Multi-KleenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe ca.:
360 mm
Breite ca.:
450 mm
Tiefe ca.:
140 mm
Marke:
WITTE PLUSGUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille, Erste Hilfe Kasten, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, KFZ-Kasten, KFZ-Verbandkasten, Verbandkasten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
23
Frei Haus
ab € 79,18*
€ 97,26*
6 Tage
31
€ 5,99*
ab € 79,48*
€ 97,35*
2 Tage
22
€ 5,59*
ab € 79,80*
€ 97,47*
2 Tage
31
€ 5,50*
ab € 79,70*
€ 97,81*
4 Tage
31
€ 4,99*
ab € 79,86*
€ 97,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.