Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe SV9AC klar AC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370542
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002307
EAN/GTIN:
     7312550023075
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
aus Acetat
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Abmessung:
200 mm
Marke:
HONEYWELL
Material:
Acetat
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, augenschutzschild, Augenschutz, Ersatzscheibe, Scheibe, Schutzscheibe, Schutzschirmscheiben
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
6
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 14,57*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 14,87*
Lager 1690
51
1
€ 5,99*
ab € 10,72*
€ 15,03*
1 Tag
68
1
€ 5,45*
ab € 10,81*
€ 15,10*
7 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 10,81*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
WP96
ab € 7,51*
Ähnlich
Honeywell
1002312
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.