Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundpartikelfilter 2135 EN 1473:2000 P3 f.4000370675,-680, -690,-691 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370684
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100240628
EAN/GTIN:
     0051131529069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 680, 4000 370 690, 4000 370 691 · + Zubehör Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: 30 · passend für: 4000370675, 4000370680, 4000370690, 4000 370 691 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegen feste und flüssige Partikel
Schutzklasse:
P3
Marke:
3M
Norm:
EN 143:2000
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m p3 partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, Atemschutz, Atemschutzfilter, Atemschutzzubehör
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 4,37*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 4,49*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 4,56*
7 Tage
600
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 4,65*
Lager 1690
450
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6300L
ab € 12,99*
Ähnlich
3M
2125
ab € 2,83*
Ähnlich
3M
2128
ab € 3,31*
Ähnlich
3M
2138
ab € 4,14*
Ähnlich
3M
6900L
ab € 86,42*
Ähnlich
3M
6200M
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.